Aperçu
Spécifications
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- Nombre de torons entre1
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Dents durciesDents non durcies
- Nombre de dents21
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- MatérielAcier
- CUP_NON781711201329
- Diamètre du moyeu4.0000 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Numéro CUP du fabricant781711201329
- Nombre de concentrateurs1
- Diamètre du pas5.0320 po
- Type de présentationCélibataire
- Largeur de la dent0.4590 po
- Poids5.68 lb