Aperçu
- Fourni avec une rainure de clavette standard sur la ligne centrale de la dent et une vis d'arrêt à tête creuse sur la rainure de clavette
Spécifications
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Nombre de dents35
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Dents durciesAvec dents durcies
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2500 po
- Diamètre extérieur8.7800 po
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du pas8.3670 po
- Largeur de la dent0.4590 po
- Diamètre du moyeu4.0000 po
- Poids9.36 lb
- Numéro de catalogue du fabricant1143338
- Numéro CUP du fabricant662289336449
- CUP_NON662289336449
- Catalogue du fabricant