Aperçu
Description du fabricant
PIGNON 6040 X 1 PO
- Browning offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application prêts dans l’industrie Les pignons à alésage fini sont fournis avec une rainure standard sur la ligne centrale de la dent et une vis d’arrêt à tête creuse sur la rainure.
Spécifications
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Nombre de dents40
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Dents durciesDents non durcies
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2500 po
- Diamètre extérieur9.9800 po
- Type de présentationCélibataire
- Type de concentrateurB
- Diamètre du pas9.5590 po
- Largeur de la dent0.459 po
- Diamètre du moyeu4.2500 po
- Projection du concentrateur0.7969 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8
- Style de concentrateurType B
- Poids11.86 lb
- Numéro de catalogue du fabricant6040X1
- Numéro CUP du fabricant662289701469
- CUP_NON662289701469
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité