Aperçu
- Prix au pied
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieMotocyclette
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale120 présentations
- Largeur intérieure1/4 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.08 po
- Diamètre de la broche0.2 po
- Largeur totale de la chaîne0.77 po
- Diamètre du rouleau0.400 po
- Résistance à la traction6600 lb
- Numéro de chaîne et pas520 / 5/8 po
- Numéro de catalogue du fabricantXMC-1348-120P
- Poids3.95 lb
- CUP_NON716647258895
- Type de produitChaîne à rouleaux