80B10F-1
Pignon d’alésage fini - 80 / 1 po, fini avec rainure de clavette, 1.0000 po d’alésage
N° D’ARTICLE MI00172063
N° MFR80B10F-1
Prix57.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage fini - 80 / 1 po, fini avec rainure de clavette, 1.0000 po d’alésage
N° D’ARTICLE MI00172063
N° MFR80B10F-1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix57.67 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON À ALÉSAGE FIXE 80BS10 1 25-80 « B »
  • Les pignons Tsubaki des États-Unis sont fabriqués en acier au carbone traité thermiquement de qualité supérieure pour offrir une longue durée de vie, résister à l’abrasion et résister aux charges de choc lourdes
  • La fabrication de précision dans des installations certifiées ISO garantit que chaque pignon Tsubaki américain résiste aux spécifications de conception critiques et répond aux normes de qualité les plus élevées

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Nombre de dents
    10
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6250 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Poids
    2.10 lb
  • CUP_NON
    097039337849

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues