Aperçu
Spécifications
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Nombre de dents13
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage2.0000 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Dents durciesDents non durcies
- Nombre de concentrateurs1
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du pas4.1790 po
- Largeur de la dent0.5750 po
- Diamètre du moyeu3.0000 po
- Taille de la rainure de clavette1/2 x 1/4 po / 253 x 254 mm
- Poids3.30 lb
- Numéro CUP du fabricant781711154762
- CUP_NON781711154762