80B17F-1-15/16

Tsubaki (UST)
80B17F-1-15/16

Pignon d’alésage fini - 80 / 1 po, fini avec rainure de clavette, 1.9375 po d’alésage, 17 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00172625
N° MFR80B17F-1-15/16
Prix122.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
80B17F-1-15/16

Pignon d’alésage fini - 80 / 1 po, fini avec rainure de clavette, 1.9375 po d’alésage, 17 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00172625
N° MFR80B17F-1-15/16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix122.41 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
80BS17 1 15/16 25-80 BASE FIXE « B »
  • Les pignons Tsubaki des États-Unis sont fabriqués en acier au carbone traité thermiquement de qualité supérieure pour offrir une longue durée de vie, résister à l’abrasion et résister aux charges de choc lourdes
  • La fabrication de précision dans des installations certifiées ISO garantit que chaque pignon Tsubaki américain résiste aux spécifications de conception critiques et répond aux normes de qualité les plus élevées

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Nombre de dents
    17
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    1.9375 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    5.9490 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du pas
    5.442 po
  • Largeur de la dent
    0.575 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/4 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    7.00 lb
  • CUP_NON
    097039338518

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues