Aperçu
- Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
- Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur les chaînes 40 à 160
- Conception compacte
- Les douilles d'alésage coniques sont disponibles dans des tailles d'alésage populaires de pouces
Spécifications
- Type de douilleBague de verrouillage conique
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bague1210
- Nombre de dents18
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0000 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.5000 à 1.2500 po
- Diamètre extérieur3.1400 po
- Type de présentationCélibataire
- Dents durciesDents durcies
- Largeur de la dent0.2840 po
- Diamètre du pas2.8790 po
- Largeur totale1.0000 po
- Diamètre du moyeu2.4688 po
- Numéro CUP du fabricant662289189007
- CUP_NON662289189007
- Numéro de catalogue du fabricant3790334
- Catalogue du fabricant
- Poids0.72 lb
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Dessin CAD