40BTL20
Pignon arrondi TL - Bague de verrouillage conique, 40 / 1/2 po, 20 dents, bague 1610 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00172875
N° MFR40BTL20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi TL - Bague de verrouillage conique, 40 / 1/2 po, 20 dents, bague 1610 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00172875
N° MFR40BTL20
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
40BTL20 1610 SPKT

Spécifications

  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    1610
  • Nombre de dents
    20
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 1.6250 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Oui
  • Largeur de la dent
    0.2840 po
  • Diamètre du pas
    3.1960 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues