H40TB22
Pignon arrondi 3790375 TL - verrouillage conique, 40 / 1/2 po, 22 dents, bague 1610 , acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI00172899
N° MFRH40TB22
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi 3790375 TL - verrouillage conique, 40 / 1/2 po, 22 dents, bague 1610 , acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI00172899
N° MFRH40TB22
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
H40TB22 POINTE DURÉE
  • Ce produit est doté de la technologie exclusive de brunissage Deux fois la durée de vie garantie Conception compacte Les douilles à alésage conique sont disponibles dans les tailles d’alésage populaires de pouces Dents durcies sans frais supplémentaires - Entraîne des tailles allant jusqu’à 30 dents sur chaîne 40 à 160

Spécifications

  • Type de douille
    Alésage conique
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    1610
  • Nombre de dents
    22
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 po à 1.6250 po
  • Diamètre extérieur
    3.7780 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Largeur de la dent
    0.2840 po
  • Diamètre du pas
    3.5130 po
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Diamètre du moyeu
    2.9690 po
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289189083
  • CUP_NON
    662289189083
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H40TB22
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    0.94 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif