40BTL26H-1610

Dodge
40BTL26H-1610

Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - verrouillage conique, 40 / 1/2 po, 26 dents, bague 1610 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00172941
N° MFR40BTL26H-1610
Prix115.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
40BTL26H-1610

Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - verrouillage conique, 40 / 1/2 po, 26 dents, bague 1610 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00172941
N° MFR40BTL26H-1610
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
Votre prix115.71 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
40BTL26-1610 SPKT 100512

Spécifications

  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    1610
  • Nombre de dents
    26
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1-11/16 po
  • Diamètre extérieur
    4.4180 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.284 po
  • Pays d’origine
    CN
  • Diamètre du pas
    4.148 po
  • Largeur totale
    1 po
  • Diamètre du moyeu
    3-1/4 po
  • CUP_NON
    782475048458
  • Numéro de catalogue du fabricant
    100512
  • Poids
    1.65 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues