Aperçu
- Ce produit est doté de la technologie exclusive de brunissage Deux fois la durée de vie garantie Conception compacte Les douilles à alésage conique sont disponibles dans les tailles d’alésage populaires de pouces Dents durcies sans frais supplémentaires - Entraîne des tailles allant jusqu’à 30 dents sur chaîne 40 à 160
Spécifications
- Type de douilleAlésage conique
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bague1610
- Nombre de dents28
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0000 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.5000 po à 1.6250 po
- Diamètre extérieur4.7380 po
- Type de présentationCélibataire
- Largeur de la dent0.2840 po
- Diamètre du pas4.4660 po
- Largeur totale1.0000 po
- Diamètre du moyeu3.0160 po
- Projection du concentrateur0.7160 po
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289193967
- CUP_NON662289193967
- Numéro de catalogue du fabricantH40TB28
- Catalogue du fabricant
- Poids1.62 lb
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Dessin CAD