Aperçu
- Un pignon conique durci est un pignon où une douille conique est boulonnée dans l’alésage conique usiné dans le pignon.
- Lorsqu'elle est installée, cette bague est comprimée sur l'arbre, offrant une prise serrée.
- Les pignons effilés coniques ont une douille conique boulonnée dans un alésage conique avec des vis de pression à tête hexagonale au lieu de boulons.
- Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
- Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
- Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
- Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
- Interchangeable avec les douilles coniques des autres fabricants
- Traitement thermique stocké
Spécifications
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Type de douilleBague de verrouillage conique
- Type d’alésageBouchée
- Type de chaîne/pignonChaîne à rouleaux standard
- Taille de la bague1610
- Nombre de dents30
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0000 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1/2 à 1-5/8 po
- Diamètre extérieur5.0570 po
- Type de présentationCélibataire
- Dents durciesDents durcies
- Largeur de la dent1 po
- Épaisseur des dents0.2840 po
- Diamètre du pas4.7834 po
- Diamètre de l’étrier4.4714 po
- Style de concentrateurBTB
- Type de concentrateurB
- Largeur totale1 po
- Diamètre du moyeu3-1/2 po
- Diamètre extérieur du moyeu3.0000 po
- Projection du concentrateur0.7188 po
- Diamètre du rouleau de chaîne0.3120 po
- Largeur du rouleau de chaîne0.3125 po
- Traitement de surfaceRevêtement protecteur
- Hauteur de la dimension de stockage1.1250 po
- Longueur de la dimension de stockage5.2500 po
- Largeur de la dimension de stockage5.2500 po
- Numéro CUP du fabricant697950043135
- CUP_NON697950043135
- Catalogue du fabricant
- Poids1.34 lb
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Dessin CAD
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la résolution des dommages à la courroie du convoyeur par les supports de stock sur mesure agrégésMotion et notre partenaire, Martin, ont identifié le problème et ont fourni une solution en deux parties éliminant les dommages à la courroie et protégeant un actif critique et coûteux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas de mise à niveau de la poulie et du roulement d’agrégatUne carrière éprouvait des problèmes de suivi de courroie et une accumulation de matériaux dangereux sur son convoyeur inclinable principal causée par des débris sur les poulies de tambour. Motion recommandé et fourni pour les poulies à oreilles Clean Flight de Martin Sprocket et les roulements Dodge de la série Defender de type E. Cette solution a amélioré le suivi de la courroie, réduit le besoin de nettoyage et créé un environnement de travail plus sécuritaire.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur l’installation du convoyeur à vis d’agrégatMotion s’est associé à Martin Sprocket & Gear pour concevoir, construire et installer un système de convoyeur à vis conçu pour gérer la poussière abrasive du four à chaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le convoyeur à vis en fibre de verreLa vis a nécessité un remplacement plusieurs fois par an, entraînant des coûts de réparation et des temps d’arrêt importants.
Voir la documentation
Plus de ressources
Capacités métalliques personnalisées Martin
Capacités personnalisées pour le métal fritté, le moulage par injection, les plastiques fraisés, les forges et les moulages, et la coupe au laser et au jet d’eau.
Motion Étude de cas sur l’interchange de couplage global
Une usine de granulats a subi une panne de machine en raison d’un élément d’accouplement défectueux d’un fournisseur outre-mer qui n’était plus en activité.