40TB32
Pignon arrondi 3746526 TL - verrouillage conique, 40 / 1/2 po, 32 dents, bague 1610 , acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI00172975
N° MFR40TB32
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi 3746526 TL - verrouillage conique, 40 / 1/2 po, 32 dents, bague 1610 , acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI00172975
N° MFR40TB32
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
40TB32 SPKT
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie Conception compacte Les douilles d’alésage coniques sont disponibles dans des tailles d’alésage populaires de pouces Dents durcies sans frais supplémentaires - Entraîne des tailles allant jusqu’à 30 dents sur chaîne 40 à 160

Spécifications

  • Type de douille
    Alésage conique
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    1610
  • Nombre de dents
    32
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 po à 1.6250 po
  • Diamètre extérieur
    5.3770 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Largeur de la dent
    0.2840 po
  • Diamètre du pas
    5.1010 po
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Diamètre du moyeu
    3.0160 po
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289606283
  • CUP_NON
    662289606283
  • Numéro de catalogue du fabricant
    40TB32
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    2.03 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif