Motion
40TB35
Pignon arrondi 3746534 TL - verrouillage conique, 40 / 1/2 po, 35 dents, bague 1610 , acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI00172982
N° MFR40TB35
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi 3746534 TL - verrouillage conique, 40 / 1/2 po, 35 dents, bague 1610 , acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI00172982
N° MFR40TB35
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
40TB35 SPKT
  • Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
  • Conception compacte
  • Les douilles d'alésage coniques sont disponibles dans des tailles d'alésage populaires de pouces

Spécifications

  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    1610
  • Nombre de dents
    35
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 1.6250 po
  • Diamètre extérieur
    5.8600 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Largeur de la dent
    0.2840 po
  • Diamètre du pas
    5.5780 po
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Diamètre du moyeu
    3.0000 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289606306
  • CUP_NON
    662289606306
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3746534
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    2.32 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif