Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie Conception compacte Les douilles d’alésage coniques sont disponibles dans des tailles d’alésage populaires de pouces Dents durcies sans frais supplémentaires - Entraîne des tailles allant jusqu’à 30 dents sur chaîne 40 à 160
Spécifications
- Type de douilleAlésage conique
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bague1610
- Nombre de dents60
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0000 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.5000 po à 1.6250 po
- Diamètre extérieur9.8410 po
- Type de présentationCélibataire
- Largeur de la dent0.2840 po
- Diamètre du pas9.5540 po
- Largeur totale1.0000 po
- Diamètre du moyeu3.0000 po
- Projection du concentrateur0.7160 po
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289606399
- CUP_NON662289606399
- Numéro de catalogue du fabricant40TB60
- Catalogue du fabricant
- Poids5.84 lb
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Dessin CAD