Aperçu
- Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
- Conception compacte
- Les douilles d'alésage coniques sont disponibles dans des tailles d'alésage populaires de pouces
Spécifications
- Type de douilleBague de verrouillage conique
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bague2012
- Nombre de dents72
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2500 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.5000 à 2.0000 po
- Diamètre extérieur11.7500 po
- Type de présentationCélibataire
- Largeur de la dent0.2840 po
- Diamètre du pas11.4630 po
- Largeur totale1.2500 po
- Diamètre du moyeu3.5625 po
- Numéro CUP du fabricant662289606412
- CUP_NON662289606412
- Numéro de catalogue du fabricant3746625
- Catalogue du fabricant
- Poids9.24 lb
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Dessin CAD