Motion
40BTL96

Dodge
40BTL96

Pignon arrondi TL - Bague de verrouillage conique, 40 / 1/2 po, 96 dents, bague 2012 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00173061
N° MFR40BTL96
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
40BTL96

Pignon arrondi TL - Bague de verrouillage conique, 40 / 1/2 po, 96 dents, bague 2012 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00173061
N° MFR40BTL96
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
40BTL96-2012 SPKT 100528

Spécifications

  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    2012
  • Nombre de dents
    96
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 2.0000 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Non
  • Largeur de la dent
    0.2840 po
  • Diamètre du pas
    15.2789 po
  • Diamètre du moyeu
    3.5600 po
  • Numéro CUP du fabricant
    782475048618
  • CUP_NON
    782475048618
  • Poids
    13.89 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues