Aperçu
Description du fabricant
H50TB18 POINTE DURÉE
- Ce produit est doté de la technologie exclusive de brunissage Deux fois la durée de vie garantie Conception compacte Les douilles à alésage conique sont disponibles dans les tailles d’alésage populaires de pouces Dents durcies sans frais supplémentaires - Entraîne des tailles allant jusqu’à 30 dents sur chaîne 40 à 160
Spécifications
- Type de douilleAlésage conique
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bague1610
- Nombre de dents18
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0000 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.5000 po à 1.6250 po
- Diamètre extérieur3.9200 po
- Type de présentationCélibataire
- Dents durciesDents durcies
- Largeur de la dent0.343 po
- Diamètre du pas3.5990 po
- Largeur totale1 po
- Diamètre du moyeu2.8910 po
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289205851
- CUP_NON662289205851
- Numéro de catalogue du fabricantH50TB18
- Catalogue du fabricant
- Poids1.01 lb
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Dessin CAD
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité