50BTB19H

Martin
50BTB19H

Pignon de chaîne à rouleaux broyé TL - verrouillage conique, 50 / 5/8 po, 19 dents, bague 1610 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00173163
N° MFR50BTB19H
Prix89.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
50BTB19H

Pignon de chaîne à rouleaux broyé TL - verrouillage conique, 50 / 5/8 po, 19 dents, bague 1610 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00173163
N° MFR50BTB19H

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix89.94 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPK 50BTB19H TB SABER
  • L’ajustement affleurant signifie moins d’espace sur l’arbre, pas de bride saillante
  • Conique de 1-11/16 po par pied
  • La vis d'arrêt ou la vis à tête sert de clé externe
  • H : Désigne un pignon à dents durcies

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Taille de la bague
    1610
  • Nombre de dents
    19
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1-5/8 po
  • Diamètre extérieur
    4.1200 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Largeur de la dent
    1 po
  • Épaisseur des dents
    0.3430 po
  • Diamètre du pas
    3.797 po
  • Diamètre de l’étrier
    3.3842 po
  • Style de concentrateur
    BTB
  • Type de concentrateur
    B
  • Largeur totale
    1 po
  • Diamètre du moyeu
    3 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    3.0000 po
  • Projection du concentrateur
    0.6563 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    0.4000 po
  • Largeur du rouleau de chaîne
    0.3750 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.0625 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    4.3125 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    4.3125 po
  • Numéro CUP du fabricant
    697950043210
  • CUP_NON
    697950043210
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    1.25 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues