H50TB20
Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - verrouillage conique, 50 / 5/8 po, 20 dents, bague 1610 , acier avec matériau de dent durci
N° D’ARTICLE MI00173172
N° MFRH50TB20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - verrouillage conique, 50 / 5/8 po, 20 dents, bague 1610 , acier avec matériau de dent durci
N° D’ARTICLE MI00173172
N° MFRH50TB20
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
H50TB20 POINTE DURÉE
  • Ce produit est doté de la technologie exclusive de brunissage Deux fois la durée de vie garantie Conception compacte Les douilles à alésage conique sont disponibles dans les tailles d’alésage populaires de pouces Dents durcies sans frais supplémentaires - Entraîne des tailles allant jusqu’à 30 dents sur chaîne 40 à 160

Spécifications

  • Type de douille
    Alésage conique
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    1610
  • Nombre de dents
    20
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 po à 1.6250 po
  • Diamètre extérieur
    4.3210 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Largeur de la dent
    0.343 po
  • Diamètre du pas
    3.9950 po
  • Largeur totale
    1 po
  • Diamètre du moyeu
    3.0160 po
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289206452
  • CUP_NON
    662289206452
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H50TB20
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    1.71 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif