50BTB23

Martin
50BTB23

Pignon de chaîne à rouleaux broyé TL - verrouillage conique, 50 / 5/8 po, 23 dents, bague 2012 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00173208
N° MFR50BTB23
Prix124.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
50BTB23

Pignon de chaîne à rouleaux broyé TL - verrouillage conique, 50 / 5/8 po, 23 dents, bague 2012 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00173208
N° MFR50BTB23

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix124.86 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPK 50BTB23 TB
  • L’ajustement affleurant signifie moins d’espace sur l’arbre, pas de bride saillante
  • Conique de 1-11/16 po par pied
  • La vis d'arrêt ou la vis à tête sert de clé externe
  • H : Désigne un pignon à dents durcies

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux standard
  • Taille de la bague
    2012
  • Nombre de dents
    23
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2 po
  • Diamètre extérieur
    4.9220 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Largeur de la dent
    0.343 po
  • Diamètre du pas
    4.59 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Largeur totale
    1-1/4 po
  • Diamètre du moyeu
    3-7/8 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.3125 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    5.25 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    5.25 po
  • Numéro CUP du fabricant
    697950031200
  • CUP_NON
    697950031200
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    1.34 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues