H50TB23
Pignon arrondi 3790557 TL - verrouillage conique, 50 / 5/8 po, 23 dents, bague 2012 , acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI00173212
N° MFRH50TB23
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi 3790557 TL - verrouillage conique, 50 / 5/8 po, 23 dents, bague 2012 , acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI00173212
N° MFRH50TB23
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
H50TB23 POINTE DURÉE
  • Ce produit est doté de la technologie exclusive de brunissage Deux fois la durée de vie garantie Conception compacte Les douilles à alésage conique sont disponibles dans les tailles d’alésage populaires de pouces Dents durcies sans frais supplémentaires - Entraîne des tailles allant jusqu’à 30 dents sur chaîne 40 à 160

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Type de douille
    Alésage conique
  • Taille de la bague
    2012
  • Nombre de dents
    23
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 po à 2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    4.9220 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Largeur de la dent
    0.3430 po
  • Diamètre du pas
    4.5900 po
  • Largeur totale
    1.2500 po
  • Diamètre du moyeu
    3.5625 po
  • Projection du concentrateur
    0.9070 po
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289211456
  • CUP_NON
    662289211456
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H50TB23
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    2.12 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif