Aperçu
Spécifications
- Type de douilleBague de verrouillage conique
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bague2012
- Nombre de dents26
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2500 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1/2 à 2 po
- Diamètre extérieur5.5200 po
- Type de présentationCélibataire
- Largeur de la dent0.343 po
- Diamètre du pas5.185 po
- Largeur totale1-1/4 po
- Diamètre du moyeu3-9/16 po
- CUP_NON662289216529
- Poids2.64 lb
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Dessin CAD