Motion
50BTL28
Pignon arrondi TL - Bague de verrouillage conique, 50 / 5/8 po, 28 dents, bague 2012 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00173260
N° MFR50BTL28
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi TL - Bague de verrouillage conique, 50 / 5/8 po, 28 dents, bague 2012 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00173260
N° MFR50BTL28
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
50BTL28 2012 SPKT

Spécifications

  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    2012
  • Nombre de dents
    28
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 2.0000 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Oui
  • Largeur de la dent
    0.3430 po
  • Diamètre du pas
    5.5820 po
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues