Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie Conception compacte Les douilles d’alésage coniques sont disponibles dans des tailles d’alésage populaires de pouces Dents durcies sans frais supplémentaires - Entraîne des tailles allant jusqu’à 30 dents sur chaîne 40 à 160
Spécifications
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Type de douilleAlésage conique
- Taille de la bague2012
- Nombre de dents35
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2500 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.5000 po à 2.0000 po
- Diamètre extérieur7.3190 po
- Type de présentationCélibataire
- Dents durciesDents durcies
- Largeur de la dent0.3430 po
- Diamètre du pas6.9720 po
- Largeur totale1.2500 po
- Diamètre du moyeu3.5625 po
- Projection du concentrateur0.9070 po
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289607051
- CUP_NON662289607051
- Numéro de catalogue du fabricant50TB35
- Catalogue du fabricant
- Poids4.22 lb
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Dessin CAD