50TB42
Pignon arrondi 3747094 TL - verrouillage conique, 50 / 5/8 po, 42 dents, bague 2012 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00173310
N° MFR50TB42
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi 3747094 TL - verrouillage conique, 50 / 5/8 po, 42 dents, bague 2012 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00173310
N° MFR50TB42
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
50TB42 SPKT
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie Conception compacte Les douilles d’alésage coniques sont disponibles dans des tailles d’alésage populaires de pouces Dents durcies sans frais supplémentaires - Entraîne des tailles allant jusqu’à 30 dents sur chaîne 40 à 160

Spécifications

  • Type de douille
    Alésage conique
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    2012
  • Nombre de dents
    42
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 po à 2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    8.7150 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.3430 po
  • Diamètre du pas
    8.3630 po
  • Largeur totale
    1.2500 po
  • Diamètre du moyeu
    3.5625 po
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289607099
  • CUP_NON
    662289607099
  • Numéro de catalogue du fabricant
    50TB42
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    6.52 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif