50TB45
Pignon arrondi 3747102 TL - verrouillage conique, 50 / 5/8 po, 45 dents, bague 2012 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00173317
N° MFR50TB45
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi 3747102 TL - verrouillage conique, 50 / 5/8 po, 45 dents, bague 2012 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00173317
N° MFR50TB45
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
50TB45 SPKT
  • Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
  • Conception compacte
  • Les douilles d'alésage coniques sont disponibles dans des tailles d'alésage populaires de pouces

Spécifications

  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    2012
  • Nombre de dents
    45
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    9.3100 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.3430 po
  • Diamètre du pas
    8.9600 po
  • Largeur totale
    1.2500 po
  • Diamètre du moyeu
    3.5625 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289607167
  • CUP_NON
    662289607167
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3747102
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    7.34 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif