Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie Conception compacte Les douilles d’alésage coniques sont disponibles dans des tailles d’alésage populaires de pouces Dents durcies sans frais supplémentaires - Entraîne des tailles allant jusqu’à 30 dents sur chaîne 40 à 160
Spécifications
- Type de douilleAlésage conique
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bague2012
- Nombre de dents48
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2500 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.5000 po à 2.0000 po
- Diamètre extérieur9.9110 po
- Type de présentationCélibataire
- Largeur de la dent0.3430 po
- Diamètre du pas9.5560 po
- Largeur totale1.2500 po
- Diamètre du moyeu3.5625 po
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289607174
- CUP_NON662289607174
- Numéro de catalogue du fabricant50TB48
- Catalogue du fabricant
- Poids7.46 lb
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Dessin CAD