50BTL48
Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - verrouillage conique, 50 / 5/8 po, 48 dents, bague 2012 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00173330
N° MFR50BTL48
Prix194.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - verrouillage conique, 50 / 5/8 po, 48 dents, bague 2012 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00173330
N° MFR50BTL48

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix194.60 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON À PIGNONS À VERROUILLAGE CONIQUE 50BTB48

Spécifications

  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    2012
  • Nombre de dents
    48
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2 po
  • Diamètre extérieur
    9.9110 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.343 po
  • Diamètre du pas
    9.556 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Largeur totale
    1-1/4 po
  • Diamètre du moyeu
    3-5/8 po
  • CUP_NON
    097039372130
  • Poids
    7.30 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues