Motion
50TB70
Pignon arrondi 3747144 TL - verrouillage conique, 50 / 5/8 po, 70 dents, bague 2517 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00173345
N° MFR50TB70
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi 3747144 TL - verrouillage conique, 50 / 5/8 po, 70 dents, bague 2517 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00173345
N° MFR50TB70
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
50TB70 SPKT
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie Conception compacte Les douilles d’alésage coniques sont disponibles dans des tailles d’alésage populaires de pouces Dents durcies sans frais supplémentaires - Entraîne des tailles allant jusqu’à 30 dents sur chaîne 40 à 160

Spécifications

  • Type de douille
    Alésage conique
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    2517
  • Nombre de dents
    70
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 po à 2.5000 po
  • Diamètre extérieur
    14.2920 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.3430 po
  • Diamètre du pas
    13.9310 po
  • Largeur totale
    1.7500 po
  • Diamètre du moyeu
    4.6410 po
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289607235
  • CUP_NON
    662289607235
  • Numéro de catalogue du fabricant
    50TB70
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    16.00 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif