50TB72
Pignon arrondi 3747151 TL - verrouillage conique, 50 / 5/8 po, 72 dents, bague 2517 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00173352
N° MFR50TB72
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi 3747151 TL - verrouillage conique, 50 / 5/8 po, 72 dents, bague 2517 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00173352
N° MFR50TB72
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
50TB72 SPKT
  • Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
  • Conception compacte
  • Les douilles d'alésage coniques sont disponibles dans des tailles d'alésage populaires de pouces

Spécifications

  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    2517
  • Nombre de dents
    72
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 2.5000 po
  • Diamètre extérieur
    14.6900 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.3430 po
  • Diamètre du pas
    14.3280 po
  • Largeur totale
    1.7500 po
  • Diamètre du moyeu
    4.2500 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289607259
  • CUP_NON
    662289607259
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3747151
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    16.55 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif