Motion
50BTB80

Martin
50BTB80

Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - verrouillage conique, 50 / 5/8 po, 80 dents, bague 2517 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00173362
N° MFR50BTB80
Prix215.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
50BTB80

Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - verrouillage conique, 50 / 5/8 po, 80 dents, bague 2517 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00173362
N° MFR50BTB80
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
Votre prix215.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPK 50BTB80 TB
  • Un pignon conique est un pignon où une douille conique est boulonnée dans l’alésage conique usiné dans le pignon.
  • Lorsqu'elle est installée, cette bague est comprimée sur l'arbre, offrant une prise serrée.
  • Les pignons effilés coniques ont une douille conique boulonnée dans un alésage conique avec des vis de pression à tête hexagonale au lieu de boulons.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Interchangeable avec les douilles coniques des autres fabricants

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux standard
  • Taille de la bague
    2517
  • Nombre de dents
    80
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    16.2820 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Largeur de la dent
    0.343 po
  • Diamètre du pas
    15.9196 po
  • Diamètre de l’étrier
    15.5196 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Largeur totale
    1-3/4 po
  • Diamètre du moyeu
    4-1/4 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.75 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    16.282 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    16.282 po
  • Numéro CUP du fabricant
    697950031378
  • CUP_NON
    697950031378
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    20.16 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues