H60TB11
Pignon arrondi 3790623 TL - verrouillage conique, 60 / 3/4 po, 11 dents, bague 1008 , acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI00173390
N° MFRH60TB11
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi 3790623 TL - verrouillage conique, 60 / 3/4 po, 11 dents, bague 1008 , acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI00173390
N° MFRH60TB11
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
H60TB11 POINTE DURÉE
  • Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
  • Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur les chaînes 40 à 160
  • Conception compacte
  • Les douilles d'alésage coniques sont disponibles dans des tailles d'alésage populaires de pouces

Spécifications

  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    1008
  • Nombre de dents
    11
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8750 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    3.0000 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Largeur de la dent
    0.4590 po
  • Diamètre du pas
    2.6620 po
  • Largeur totale
    0.8750 po
  • Diamètre du moyeu
    1.8125 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289221653
  • CUP_NON
    662289221653
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3790623
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    0.64 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif