60BTB11H

Martin
60BTB11H

Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - verrouillage conique, 60 / 3/4 po, 11 dents, bague 1008 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00173392
N° MFR60BTB11H
Prix52.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
60BTB11H

Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - verrouillage conique, 60 / 3/4 po, 11 dents, bague 1008 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00173392
N° MFR60BTB11H
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
Votre prix52.47 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPK 60BTB11H TB SABER
  • Un pignon conique durci est un pignon où une douille conique est boulonnée dans l’alésage conique usiné dans le pignon.
  • Lorsqu'elle est installée, cette bague est comprimée sur l'arbre, offrant une prise serrée.
  • Les pignons effilés coniques ont une douille conique boulonnée dans un alésage conique avec des vis de pression à tête hexagonale au lieu de boulons.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Interchangeable avec les douilles coniques des autres fabricants
  • Traitement thermique stocké

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux standard
  • Taille de la bague
    1008
  • Nombre de dents
    11
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8750 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1 po
  • Diamètre extérieur
    3.0040 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Largeur de la dent
    0.875 po
  • Épaisseur des dents
    0.4590 po
  • Diamètre du pas
    2.6621 po
  • Diamètre de l’étrier
    2.1660 po
  • Style de concentrateur
    BTB
  • Type de concentrateur
    B
  • Largeur totale
    7/8 po
  • Diamètre du moyeu
    1-13/16 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    1.8125 po
  • Projection du concentrateur
    0.6570 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    0.4690 po
  • Largeur du rouleau de chaîne
    0.5000 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Hauteur de la dimension de stockage
    15/16 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    3.2500 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    3.2500 po
  • Numéro CUP du fabricant
    697950043319
  • CUP_NON
    697950043319
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    0.63 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues