H60TB13
Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - verrouillage conique, 60 / 3/4 po, 13 dents, bague 1210 , acier avec matériau de dent durci
N° D’ARTICLE MI00173415
N° MFRH60TB13
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - verrouillage conique, 60 / 3/4 po, 13 dents, bague 1210 , acier avec matériau de dent durci
N° D’ARTICLE MI00173415
N° MFRH60TB13
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
H60TB13 POINTE DURÉE
  • Ce produit est doté de la technologie exclusive de brunissage Deux fois la durée de vie garantie Conception compacte Les douilles à alésage conique sont disponibles dans les tailles d’alésage populaires de pouces Dents durcies sans frais supplémentaires - Entraîne des tailles allant jusqu’à 30 dents sur chaîne 40 à 160

Spécifications

  • Type de douille
    Alésage conique
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    1210
  • Nombre de dents
    13
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 po à 1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    3.4930 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.4590 po
  • Diamètre du pas
    3.1340 po
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Diamètre du moyeu
    2.4688 po
  • Projection du concentrateur
    0.5410 po
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289223961
  • CUP_NON
    662289223961
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H60TB13
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    0.88 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif