60BTB14H

Martin
60BTB14H

Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - verrouillage conique, 60 / 3/4 po, 14 dents, bague 1210 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00173430
N° MFR60BTB14H
Prix80.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
60BTB14H

Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - verrouillage conique, 60 / 3/4 po, 14 dents, bague 1210 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00173430
N° MFR60BTB14H

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix80.77 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPK 60BTB14H TB SABER
  • Un pignon conique durci est un pignon où une douille conique est boulonnée dans l’alésage conique usiné dans le pignon.
  • Lorsqu'elle est installée, cette bague est comprimée sur l'arbre, offrant une prise serrée.
  • Les pignons effilés coniques ont une douille conique boulonnée dans un alésage conique avec des vis de pression à tête hexagonale au lieu de boulons.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Interchangeable avec les douilles coniques des autres fabricants
  • Traitement thermique stocké

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux standard
  • Taille de la bague
    1210
  • Nombre de dents
    14
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1-1/4 po
  • Diamètre extérieur
    3.7360 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Largeur de la dent
    1 po
  • Épaisseur des dents
    0.4590 po
  • Diamètre du pas
    3.3705 po
  • Diamètre de l’étrier
    2.9015 po
  • Style de concentrateur
    BTB
  • Type de concentrateur
    B
  • Largeur totale
    1 po
  • Diamètre du moyeu
    2-19/32 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    2.4688 po
  • Projection du concentrateur
    0.5469 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    0.4690 po
  • Largeur du rouleau de chaîne
    0.5000 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.0625 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    4.3125 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    4.3125 po
  • Numéro CUP du fabricant
    697950043340
  • CUP_NON
    697950043340
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    1.34 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues