H60TB28
Pignon arrondi 3790797 TL - verrouillage conique, 60 / 3/4 po, 28 dents, bague 2012 , acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI00173589
N° MFRH60TB28
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi 3790797 TL - verrouillage conique, 60 / 3/4 po, 28 dents, bague 2012 , acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI00173589
N° MFRH60TB28
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
H60TB28 POINTE DURÉE
  • Ce produit est doté de la technologie exclusive de brunissage Deux fois la durée de vie garantie Conception compacte Les douilles à alésage conique sont disponibles dans les tailles d’alésage populaires de pouces Dents durcies sans frais supplémentaires - Entraîne des tailles allant jusqu’à 30 dents sur chaîne 40 à 160

Spécifications

  • Type de douille
    Alésage conique
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    2012
  • Nombre de dents
    28
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 po à 2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    7.1060 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Largeur de la dent
    0.4590 po
  • Diamètre du pas
    6.6990 po
  • Largeur totale
    1.2500 po
  • Diamètre du moyeu
    3.5625 po
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289231461
  • CUP_NON
    662289231461
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H60TB28
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    4.75 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif