60BTL30H-2012

Dodge
60BTL30H-2012

Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - verrouillage conique, 60 / 3/4 po, 30 dents, bague 2012 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00173595
N° MFR60BTL30H-2012
Price$154.70/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
60BTL30H-2012

Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - verrouillage conique, 60 / 3/4 po, 30 dents, bague 2012 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00173595
N° MFR60BTL30H-2012

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix154.70 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
60BTL30-2012 SPKT 100579

Spécifications

  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    2012
  • Nombre de dents
    30
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2-1/8 po
  • Diamètre extérieur
    7.5860 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.459 po
  • Pays d’origine
    CN
  • Diamètre du pas
    7.18 po
  • Largeur totale
    1-1/4 po
  • Diamètre du moyeu
    3.56 po
  • CUP_NON
    782475049127
  • Numéro de catalogue du fabricant
    100579
  • Poids
    5.08 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif