Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie Conception compacte Les douilles d’alésage coniques sont disponibles dans des tailles d’alésage populaires de pouces Dents durcies sans frais supplémentaires - Entraîne des tailles allant jusqu’à 30 dents sur chaîne 40 à 160
Spécifications
- Type de douilleAlésage conique
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bague2012
- Nombre de dents45
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2500 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.5000 po à 2.0000 po
- Diamètre extérieur11.1760 po
- Type de présentationCélibataire
- Largeur de la dent0.4590 po
- Diamètre du pas10.7520 po
- Largeur totale1.2500 po
- Diamètre du moyeu3.5625 po
- Projection du concentrateur0.7910 po
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289607907
- CUP_NON662289607907
- Numéro de catalogue du fabricant60TB45
- Catalogue du fabricant
- Poids12.40 lb
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Dessin CAD