Motion
60TB48
Pignon arrondi 3747433 TL - verrouillage conique, 60 / 3/4 po, 48 dents, bague 2012 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00173650
N° MFR60TB48
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi 3747433 TL - verrouillage conique, 60 / 3/4 po, 48 dents, bague 2012 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00173650
N° MFR60TB48
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
60TB48 SPKT
  • Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
  • Conception compacte
  • Les douilles d'alésage coniques sont disponibles dans des tailles d'alésage populaires de pouces

Spécifications

  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    2012
  • Nombre de dents
    48
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    11.8900 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.4590 po
  • Diamètre du pas
    11.4670 po
  • Largeur totale
    1.2500 po
  • Diamètre du moyeu
    3.5625 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289607921
  • CUP_NON
    662289607921
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3747433
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    13.96 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif