60TB80
Pignon arrondi 3747482 TL - verrouillage conique, 60 / 3/4 po, 80 dents, bague 2517 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00173681
N° MFR60TB80
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi 3747482 TL - verrouillage conique, 60 / 3/4 po, 80 dents, bague 2517 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00173681
N° MFR60TB80
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
60TB80 SPKT
  • Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
  • Conception compacte
  • Les douilles d'alésage coniques sont disponibles dans des tailles d'alésage populaires de pouces

Spécifications

  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    2517
  • Nombre de dents
    80
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 2.5000 po
  • Diamètre extérieur
    19.5400 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.4590 po
  • Diamètre du pas
    19.1040 po
  • Largeur totale
    1.7500 po
  • Diamètre du moyeu
    4.2500 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289608010
  • CUP_NON
    662289608010
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3747482
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    37.50 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif