80BTL12H
Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - verrouillage conique, 80 / 1 po, 12 dents, bague 1615 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00173729
N° MFR80BTL12H
Prix115.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - verrouillage conique, 80 / 1 po, 12 dents, bague 1615 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00173729
N° MFR80BTL12H
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
Votre prix115.14 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON À PIGNONS À VERROUILLAGE CONIQUE 80BTB12

Spécifications

  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    1615
  • Nombre de dents
    12
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1-5/8 po
  • Diamètre extérieur
    4.3320 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.575 po
  • Diamètre du pas
    3.864 po
  • Largeur totale
    1-1/2 po
  • Diamètre du moyeu
    3 po
  • CUP_NON
    097039375919
  • Poids
    1.80 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues