Aperçu
Spécifications
- Type de douilleBague de verrouillage conique
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bague2012
- Nombre de dents18
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2500 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.5000 à 2.0000 po
- Type de présentationCélibataire
- Dents durciesOui
- Largeur de la dent0.5750 po
- Diamètre du pas5.7590 po
- Type de concentrateurB
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po