Aperçu
- Ce produit est doté de la technologie exclusive de brunissage Deux fois la durée de vie garantie Conception compacte Les douilles à alésage conique sont disponibles dans les tailles d’alésage populaires de pouces Dents durcies sans frais supplémentaires - Entraîne des tailles allant jusqu’à 30 dents sur chaîne 40 à 160
Spécifications
- Type de douilleAlésage conique
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bague2012
- Nombre de dents18
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2500 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.5000 po à 2.0000 po
- Diamètre extérieur6.2710 po
- Type de présentationCélibataire
- Dents durciesDents durcies
- Largeur de la dent0.575 po
- Diamètre du pas5.7590 po
- Largeur totale1-1/4 po
- Diamètre du moyeu3.5625 po
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289241897
- CUP_NON662289241897
- Numéro de catalogue du fabricantH80TB18
- Catalogue du fabricant
- Poids3.96 lb
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Dessin CAD