Aperçu
- Ce produit est doté de la technologie exclusive de brunissage Deux fois la durée de vie garantie Conception compacte Les douilles à alésage conique sont disponibles dans les tailles d’alésage populaires de pouces Dents durcies sans frais supplémentaires - Entraîne des tailles allant jusqu’à 30 dents sur chaîne 40 à 160
Spécifications
- Type de douilleAlésage conique
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bague2517
- Nombre de dents30
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.7500 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.5000 po à 2.5000 po
- Diamètre extérieur10.1140 po
- Type de présentationCélibataire
- Dents durciesDents durcies
- Largeur de la dent0.5750 po
- Diamètre du pas9.5670 po
- Largeur totale1.7500 po
- Diamètre du moyeu4.6245 po
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289260232
- CUP_NON662289260232
- Numéro de catalogue du fabricantH80TB30
- Catalogue du fabricant
- Poids11.95 lb
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Dessin CAD