Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie Conception compacte Les douilles d’alésage coniques sont disponibles dans des tailles d’alésage populaires de pouces Dents durcies sans frais supplémentaires - Entraîne des tailles allant jusqu’à 30 dents sur chaîne 40 à 160
Spécifications
- Type de douilleAlésage conique
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bague2517
- Nombre de dents32
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.7500 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.5000 po à 2.5000 po
- Diamètre extérieur10.7530 po
- Type de présentationCélibataire
- Largeur de la dent0.575 po
- Diamètre du pas10.2020 po
- Largeur totale1-3/4 po
- Diamètre du moyeu4.6410 po
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289608263
- CUP_NON662289608263
- Numéro de catalogue du fabricant80TB32
- Catalogue du fabricant
- Poids14.38 lb
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Dessin CAD