80TB35
Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - verrouillage conique, 80 / 1 po, 35 dents, bague 2517 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00173916
N° MFR80TB35
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - verrouillage conique, 80 / 1 po, 35 dents, bague 2517 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00173916
N° MFR80TB35
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
80TB35 SPKT
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie Conception compacte Les douilles d’alésage coniques sont disponibles dans des tailles d’alésage populaires de pouces Dents durcies sans frais supplémentaires - Entraîne des tailles allant jusqu’à 30 dents sur chaîne 40 à 160

Spécifications

  • Type de douille
    Alésage conique
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    2517
  • Nombre de dents
    35
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 po à 2.5000 po
  • Diamètre extérieur
    11.7110 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.575 po
  • Diamètre du pas
    11.1560 po
  • Largeur totale
    1-3/4 po
  • Diamètre du moyeu
    4.6410 po
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289608270
  • CUP_NON
    662289608270
  • Numéro de catalogue du fabricant
    80TB35
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    16.78 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif