80TB40
Pignon arrondi 3747714 TL - verrouillage conique, 80 / 1 po, 40 dents, bague 2517 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00173930
N° MFR80TB40
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi 3747714 TL - verrouillage conique, 80 / 1 po, 40 dents, bague 2517 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00173930
N° MFR80TB40
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
80TB40 SPKT
  • Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
  • Conception compacte
  • Les douilles d'alésage coniques sont disponibles dans des tailles d'alésage populaires de pouces

Spécifications

  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    2517
  • Nombre de dents
    40
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 2.5000 po
  • Diamètre extérieur
    13.3100 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.5750 po
  • Diamètre du pas
    12.7450 po
  • Largeur totale
    1.7500 po
  • Diamètre du moyeu
    4.2500 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289608300
  • CUP_NON
    662289608300
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3747714
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    20.70 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif