Aperçu
Spécifications
- Type de douilleBague de verrouillage conique
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bague2517
- Nombre de dents48
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.7500 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1/2 à 2-1/2 po
- Diamètre extérieur15.860 po
- Type de présentationCélibataire
- Largeur de la dent0.575 po
- Diamètre du pas15.29 po
- Largeur totale1-3/4 po
- Diamètre du moyeu4-1/4 po
- CUP_NON662289608331
- Poids29.65 lb
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Dessin CAD